Beli laser distance di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- BOSCH Laser Distance Meteratribut:
- Light Source: Laser diode
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Used to accurately determine distance between one object and another via a laser. Choose a meter based on whether you will be using it for indoor or outdoor applications.atribut:
- Accuracy (inch): ±1/8
- Battery Type: (2) AAA Alkaline
- Display: Backlit LCD
- Distance Meter Function: Area; Distance
- Indoor/Outdoor: Indoor; Outdoor
- Maximum Measuring Distance (ft): 65
- UNSPSC: 41111613
- MILWAUKEE Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser Distance Meter MILWAUKEE memberikan pengukuran cepat dan presisi dengan berbagai fungsi seperti area, volume, dan pengukuran tak langsung. Ideal untuk kontraktor, surveyor, dan profesional bangunan.atribut:
- Dimensions (inch): 4.2x1.9x0.9
- Battery Type: AAA
- Distance Meter Functions: Distance
- Features: Side-Shot Button
- Indoor/Outdoor: Indoor, Outdoor
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Deli Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Line Laser Level memproyeksikan garis horizontal dan vertikal untuk penyelarasan presisi. Cocok untuk pemasangan plafon, lantai, dan pekerjaan interior lainnya.atribut:
- Color: Yellow
- BOSCH Distance Meteratribut:
- Minimum measurement unit (mm): 1
- Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
- Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
- Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
- Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
- Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
- Light Source: Laser diode
- Measurement Range: 0.15 ~ 40m
- Output: 1mW or less (class 2)
- Wavelength (nm): 635
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- Sola Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Characteristics : - Easy to use - 2-line backlit display - Soft grip and ergonomic design - Compact, lightweight, handy - Automatic switch-off Applications : - Length measurement - Continuous measurementatribut:
- Color: Red
- Dimensions (DxWxH) (cm): 10x3.8x2.4
- Item Description: Laser distance meter
- Measuring Tolerance (mm): ±2.00
- Operating Temperature: 0°C to + 40 °C
- Protection Class: IP42
- Power Supply: 2 x 1.5 V (AAA) Batteries
- Laser Class: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
- Output Power (mW): < 1.0
- Wavelength (nm): 650
- Stoarge Temperature: -10 °C to +60 °C
- Usage area: 0.2 m to 20 m
- Operating Time: '5000 Measurements at 20°C
- DV Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.atribut:
- Battery: 2x1.5V AAA
- Measurement Accuracy (mm): ±1.5
- STANLEY Laser Distance Meter TLM30 Mini Pocket (Meteran Laser)Deskripsi:30 ft pocket laser distance measureratribut:
- Laser Distance (m): 9
- Power Supply: Lithium-Ion battery
- Dimension (LxWxH) (mm): 62x16x31
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.atribut:
- Display Type: Digital
- Includes Battery: Batteries Included
- System of Measurement: Inch
- UNI-T Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The LM series laser distance meters are portable devices that can easily and accurately measure length, area, and volume by pressing one button.atribut:
- Accuracy (mm): ±(2mm+5 x 10-5 D)
- Dimensions (mm): ±52x32x122
- Measurement Units: m/ft/in
- Auto Backlight Off: 10s without operation
- Auto Laser Off : 30s without operation
- Auto Power OFF: 3 minutes without operation
- Data Storage: 20 Groups
- Display Size (inch): 2.0
- Laser Class : 2
- Laser Type (nm)/(mW): 630-670/<1
- Measurement Basis: front/rear
- Minimum Display Unit (m): 0.001
- Operating Temperature (°C): 0 - 40
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Storage Temperature (°C): -20 - 70
- Tilt Angle (°): ±90.0
- RIDGID Laser Distance Meter Micro (Meteran Laser)Deskripsi:The RIDGID micro LM-100 Laser Distance Meter provides simple, quick and accurate distance readings at the push of a button. Simply push the measurement button to turn on the ultra-sharp Class II lasers, point the device at the spot to be measured, and push the measurement button. The distance reading will appear on the easy-to-read LCD display. This rugged, compact, portable instrument enables professional tradesman to quickly determine run distances for bidding, distance of piping run, measuring trouble spots down the line, and quickly determine spacing for code compliance.- Ultra Sharp Class II Lasers clearly highlight the point being measured.- Exceptional Distance Range allows accurate measurements up to 164 feet (50 m).- Adjustable Units enable you to quickly read in feet, inches or meters on the fly.- Bright Backlit Display for use in poorly lit areas.- Quick and Accurate calculations on the spot.- Displays up to the last three measurements, stores the last 20 measurements.- Rugged Over Molding allows you to keep a solid grip in the harshest of industrial environments.atribut:
- Power Source: Batteries (2 x AAA)
- IP Rating: IP 54
- Catalog Number: 36158
- Measurement Calculations: Area, Volume, and Indirect measurement calculations
- Measurement Accuracy: +/- 1/16 inch, (1,5 mm)
- Range: 164 feet (50 m)
- UNI-T Laser Distance MeterDeskripsi:UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
- SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!atribut:
- Accuracy (mm): ±2
- Manual Calibration: ±9
- Units: m/in/ft
- Custom Laser Distance Meter (Meteran Laser)atribut:
- Laser Class: Class 2 (PSC approved)
- Minimum Display (mm): 1
- Power Supply (V): AAA alkaline dry batteryx2 (included)
- Warranty Period: 1 Year
- Tajima Laser Distance Meter (Meteran Laser)atribut:
- Content Set: Storage case ; Kevlar strap ; AAA alkaline batteries x 2 (for operation check) ; Battery lid with safety hook ; Instruction manual
- Height (mm): 117
- Laser Safety Standards: Class 2
- Laser Wavelength/Output (N m/mW): 635/1 or less
- Measurement Accuracy (mm): ±2.0
- Minimum Display (m): 0.001
- Power Source: 2 AAA batteries
- Protection Grade: IP40
- Thickness (mm): 32
- Width (mm): 44
Daftar Harga laser distance Terbaru March 2026
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp399.900 |
| BOSCH Laser Distance Meter | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp739.900 |
| DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp3.799.900 |
| MILWAUKEE Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.199.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| Deli Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp439.900 |
| BOSCH Distance Meter | Rp2.699.900 |
| FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp4.099.900 |
| Sola Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dnP106779491-1.jpg)

/63P104573219-2.jpg)
/gwP107703608-1.jpg)
/6vP107290247-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/ocP106385876-1.jpg)

/fxP104703573-1.jpg)
/P103138675-1.jpg)
/53P105169183-2.jpg)
/9mP107038346-1.jpg)
/g8P109737584-6.jpg)
/9rP106080351-1.jpg)
/h1P102047613-5.jpg)

/p9P104801909-1.jpg)
/fcP106779552-1.jpg)
/8gP105412304-1.jpg)
/4iP111767162-1.jpg)